Schneider Electric - Harmony XB5 - bouchon obturateur plastique - Ø22 - gris - ZB5SZ3C0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
largeur de l'ouverture - 0 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489754792
Réf. Sonepar
01887975479
Réf. Fournisseur
ZB5SZ3C0
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
couleur:
noir
hauteur de l'ouverture:
0 mm


