Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton à clé 455 - flush - 3 pos fix - retr C - 2F - vis - XB5FG33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - clé
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - noir
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481360618
Réf. Sonepar
01887136061
Réf. Fournisseur
XB5FG33
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
3
finition de l'élément d'actionnement:
clé
source lumineuse fournie:
Non
couleur du bouton:
noir
fonction de commutation encliquetable:
Non
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
30.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
13
tension d’alimentation:
0...0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir











