Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton à man lumin - flush - 2 pos fix - vert - 1O+1F - 230V - XB5FK123M5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - autre
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - vert
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481360694
Réf. Sonepar
01887136069
Réf. Fournisseur
XB5FK123M5
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
autre
source lumineuse fournie:
Non
couleur du bouton:
vert
fonction de commutation encliquetable:
Non
adapté à l'éclairage:
Oui
diamètre de trou:
30.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
13
tension d’alimentation:
230...240 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir







