Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton à manette lumin - 3 pos fix - vert - 1O+1F - 230V - XB5FK133M5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du bouton - vert

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481360786

Réf. Sonepar

01887136078

Réf. Fournisseur

XB5FK133M5

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

autre

source lumineuse fournie:

Non

couleur du bouton:

vert

fonction de commutation encliquetable:

Non

adapté à l'éclairage:

Oui

diamètre de trou:

30.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

13

tension d’alimentation:

230...240 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Harmony XB5 - bouton tournant - à manette - lumineux - DEL intégrée - vert - Ø22 - collerette affleurante - plastique noir - 3 positions - fixes - 1O+1F - 230/240VAC - fixation Ø30 - raccordement par vis-étrier