Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton arrêt d'urgence lumin - pouss tourner - rouge - 1O+1F - 24V - XB5AS84W3B5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
diamètre de trou - 22.5 mm
avec éclairage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489745615
Réf. Sonepar
01887974561
Réf. Fournisseur
XB5AS84W3B5
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
diamètre de trou:
22.5 mm
avec éclairage:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
encastré
tension d'alimentation de la lampe:
24 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
22 mm








