Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton arrêt urgence - Ø40 - pousser tourner - rouge - 1O - vis - XB5AS8442


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
diamètre de trou - 22.5 mm
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3389110575453
Réf. Sonepar
00002057545
Réf. Fournisseur
XB5AS8442
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
diamètre de trou:
22.5 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Ce bouton-poussoir d'arrêt d'urgence Harmony XB5 à tête champignon fonctionne avec un verrouillage mécanique, il faut tourner pour le déverrouiller. Il a une colerette en plastique et est livré avec bouton d'arrêt d'urgence rouge de diamètre 40 mm, non marqué. Il comporte 1 contact à rupture lente NF et un raccordement avec bornes à vis-étrier. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à une couleur claire et une forme de champignon proéminente de 40 mm. Il s'installe facilement dans une découpe de panneau standard de 22 mm de diamètre. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à un indice de protection IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Il pèse 60g.Sa lunette en plastique le rend idéal pour les applications nécessitant une bonne résistance aux agents chimiques et / ou une double isolation électrique.
Quelques mots du fabricant :
- Large gamme modulaire pour répondre aux machines et à la sécurité des opérateurs.
- Conçu pour s'adapter à une découpe de 22mm ou à Harmony XAPK assurant la compatibilité avec les machines préexistantes
- Types lumineux pour améliorer l'efficacité de l'opérateur en réduisant les temps d'arrêt de production.
- Conception ergonomique pour l'actionnement d'urgence dans plusieurs environnements
- Large gamme d'accessoires : légendes circulaires, anneaux lumineux pour environnements difficiles.