Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton arrêt urgence - Ø40 - à clé 455E - rouge - 1O - vis - XB5AS9444S40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - déverrouillage par clé
diamètre de trou - 22.5 mm
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480623660
Réf. Sonepar
01887062366
Réf. Fournisseur
XB5AS9444S40
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
diamètre de trou:
22.5 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
diamètre du bouchon:
40 mm



