Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton poussoir à impulsion - Ø22 - noir - 1O+1F - vis étrier - XB5AA25

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - noir

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110842173

Réf. Sonepar

00002084217

Réf. Fournisseur

XB5AA25

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

noir

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X

transparent:

Non

Harmony XB5 - bouton poussoir - à impulsion - poussoir affleurant - noir - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - 1O+1F - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Ce bouton-poussoir noir affleurant de la gamme Harmony XB5 fonctionne avec un mécanisme à impulsion et à rappel à ressort et utilise des borniers à vis-étriers. Ce bouton-poussoir offre un contrôle simple et robuste aux machines et aux processus. Il s'installe facilement dans des découpes de Ø 22 mm standard et se raccorde aux circuits de commande par des raccordements classiques à vis-étriers. Sa forme se distingue clairement grâce à des couleurs claires, ce qui minimise les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Son cadre en plastique le rend idéal pour les applications nécessitant une bonne résistance aux agents chimiques et/ou une double isolation électrique.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux