Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton poussoir lum - Ø22 - XB5AW - personnalisé via configurateur - XB5AWCUST10

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de bouton - haut

  • couleur du bouton - blanc

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • adapté à l'éclairage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481820952

Réf. Sonepar

01887000907

Réf. Fournisseur

XB5AWCUST10

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de bouton:

haut

couleur du bouton:

blanc

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

finition du raccordement électrique:

autre

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

autre

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

transparent:

Oui

Harmony XB5 - bouton poussoir à impulsion lumineux - DEL intégrée - capsule affleurante lisse - XB5AW - personnalisé via configurateur - Ø22 - collerette dépassante - plastique couleur - 1O+1F - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier