Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton poussoir - Ø22 - XB5AA - personnalisé via configurateur - XB5AACUST06
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de bouton - haut
couleur du bouton - vert
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
adapté à l'éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481820761
Réf. Sonepar
01887000892
Réf. Fournisseur
XB5AACUST06
Marque
Schneider Electric
type de bouton:
haut
couleur du bouton:
vert
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
adapté à l'éclairage:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
transparent:
Oui



