Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton poussoir - XB5FA - personnalisé via configurateur - XB5FACUST02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de bouton - plat
couleur du bouton - blanc
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
diamètre de trou - 22.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481820976
Réf. Sonepar
01887000908
Réf. Fournisseur
XB5FACUST02
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de bouton:
plat
couleur du bouton:
blanc
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition du raccordement électrique:
autre
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
transparent:
Oui