Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton poussoir - XB5FL - personnalisé via configurateur - XB5FLCUST02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de bouton - plat
couleur du bouton - rouge
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
adapté à l'éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481821119
Réf. Sonepar
01887007901
Réf. Fournisseur
XB5FLCUST02
Marque
Schneider Electric
type de bouton:
plat
couleur du bouton:
rouge
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
adapté à l'éclairage:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
finition du raccordement électrique:
autre
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
transparent:
Oui



