Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton tourn lum - Ø22 - col grise - 3 posit - rouge - 1O+1F - 24V - XB5AK134B5C0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • source lumineuse fournie - Oui

  • couleur du bouton - rouge

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489758714

Réf. Sonepar

01887975871

Réf. Fournisseur

XB5AK134B5C0

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du bouton:

rouge

fonction de commutation encliquetable:

Oui

adapté à l'éclairage:

Oui

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

13

tension d’alimentation:

24...24 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Harmony XB5 - bouton tournant lumineux - à manette - DEL intégrée - rouge - Ø22 - collerette dépassante - plastique gris - 3 positions - fixes - 1O+1F - 24VACDC - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier