Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton tournant à man - Ø22 - col grise - 2 pos fix - noir - 1O+1F - XB5AD25C0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du bouton - noir

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489758110

Réf. Sonepar

01887975811

Réf. Fournisseur

XB5AD25C0

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

source lumineuse fournie:

Non

couleur du bouton:

noir

fonction de commutation encliquetable:

Oui

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

13

tension d’alimentation:

230...230 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Harmony XB5 - bouton tournant - à manette - noir - Ø22 - collerette dépassante - plastique gris - 2 positions - fixes - 1O+1F - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier