Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton tournant crosse - flush - 3 pos rap C - noir - 2F - XB5FJ53

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - noir
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481360663
Réf. Sonepar
01887136066
Réf. Fournisseur
XB5FJ53
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
3
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
source lumineuse fournie:
Non
couleur du bouton:
noir
fonction de commutation encliquetable:
Non
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
30.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
13
tension d’alimentation:
0...0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir











