Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton tournant lum - XB5FK - personnalisé via configurateur - XB5FKCUST03
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
couleur du bouton - vert
diamètre de trou - 22.5 mm
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481821096
Réf. Sonepar
01887000915
Réf. Fournisseur
XB5FKCUST03
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
2
couleur du bouton:
vert
diamètre de trou:
22.5 mm
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1



