Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton tournant lum - XB5FK - personnalisé via configurateur - XB5FKCUST02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
couleur du bouton - vert
diamètre de trou - 22.5 mm
indice de protection (IP) - autre
Degré de protection (NEMA) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481821089
Réf. Sonepar
01887007897
Réf. Fournisseur
XB5FKCUST02
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
2
couleur du bouton:
vert
diamètre de trou:
22.5 mm
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1



