Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton tournant lum - XB5FW - personnalisé via configurateur - XB5FWCUST02

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - blanc

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481821201

Réf. Sonepar

01887007908

Réf. Fournisseur

XB5FWCUST02

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

blanc

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

24 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

finition du raccordement électrique:

autre

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

autre

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

transparent:

Oui

Harmony XB5 - bouton poussoir à impulsion lumineux - DEL intégrée - capsule affleurante lisse - XB5FW - personnalisé via configurateur - Ø22 - collerette affleurante - plastique couleur - 24VACDC - fixation Ø30 - raccordement par vis-étrier