Schneider Electric - Harmony XB5 - bouton tournant lum - XB5FW - personnalisé via configurateur - XB5FWCUST04
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
couleur du bouton - blanc
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481821225
Réf. Sonepar
01887007910
Réf. Fournisseur
XB5FWCUST04
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
plat
couleur du bouton:
blanc
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
tension d'alimentation de la lampe:
230 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
finition du raccordement électrique:
autre
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
transparent:
Oui



