Schneider Electric - Harmony XB5 - BP lumineux DEL - flush - rouge - 1O+1F - 24V - vis étrier - XB5FW34B5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - rouge

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481361066

Réf. Sonepar

01887136106

Réf. Fournisseur

XB5FW34B5

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

rouge

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

30.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

à rappel:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

24 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X

transparent:

Oui

Harmony XB5 - bouton poussoir - à impulsion - lumineux - DEL intégrée - capsule affleurante lisse - rouge - Ø22 - collerette affleurante - plastique noir - 1O+1F - fixation Ø30 - raccordement par vis-étrier