Schneider Electric - Harmony XB5 - buzzer lumineux - Ø22 - 90dB - orange - 230V - racc bornier - XB5KS2M8

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • volume - 90 dB

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 0...0 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481352484

Réf. Sonepar

01887135248

Réf. Fournisseur

XB5KS2M8

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

volume:

90 dB

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...240 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...240 V

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

Harmony XB5 - buzzer - lumineux - orange - continu ou intermittent - Ø22 - collerette dépassante - 90dB - 230/240VAC - fixation Ø22 - raccordement sur bornier