Schneider Electric - Harmony XB5 - buzzer lumineux - Ø22 - 90dB - rouge - 110V - racc bornier - XB5KS2G4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
volume - 90 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...120 V
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481352446
Réf. Sonepar
01887135244
Réf. Fournisseur
XB5KS2G4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de signal acoustique:
tonalité intermittente/tonalité continue
volume:
90 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...120 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
type de tension:
AC
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...120 V
Degré de protection (NEMA):
4X, 13