Schneider Electric - Harmony XB5 - buzzer Ø22 - 80db - 120Vca - 50/60Hz - XB5KSG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
volume - 90 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 120...120 V
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110102680
Réf. Sonepar
00002010268
Réf. Fournisseur
XB5KSG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de signal acoustique:
tonalité intermittente/tonalité continue
volume:
90 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
120...120 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
120...120 V
Degré de protection (NEMA):
4X, 13