Schneider Electric - Harmony XB5 - compteur horaire Ø22 - affichage mécanique 5 digits - 230VAC - XB5DSM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - numérique
mode de pose - montage apparent et sur panneau avant
plage de comptage - 9999 h
tension d'entrée - 230...240 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110102642
Réf. Sonepar
00002010264
Réf. Fournisseur
XB5DSM
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
numérique
mode de pose:
montage apparent et sur panneau avant
plage de comptage:
9999 h
tension d'entrée:
230...240 V
type de tension:
AC/DC
fonction réinitialisation:
sans
indicateur de fonctionnement:
Oui
nombre de chiffres:
5
fréquence de tension d'entrée:
50...50 Hz
type d’entraînement:
synchronisé avec le secteur
précision par jour:
0 s
largeur:
30 mm
hauteur:
30 mm
largeur en nombre de modules:
0
profondeur d'encastrement:
60 mm
largeur de la façade:
30 mm
hauteur de la façade:
30 mm
diamètre de l'échancrure du panneau avant:
22.5 mm
fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.:
6 mm
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le compteur horaire affichage mécanique Ø22 Harmony XB5D vous permet de perfectionner le design de votre machine ou armoire électrique industrielle et d'optimiser votre interface opérateur. Ce dispositif doté d'un afficheur numérique dans les applications industrielles où le comptage et le pointage précis sont nécessaires. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce produit est monolithique à affichage mécanique. Il se suspend sur panneau. Son diamètre de montage est de 22 mm. Il est non réinitialisable. Sa capacité de comptage est de 99999,9 heures et sa température d'utilisation varie entre -25 et 70 °C.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme Harmony XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE.
Le saviez-vous ?
Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB5 allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements difficiles
- Design : touche de style pour tableaux de contrôle, machines
- Personnalisation : marquages capsules et collerettes
- Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
- Economies d'installation : réduction des coûts