Schneider Electric - Harmony XB5 - corps bouton poussoir lumineux DEL - rouge - 1O+1F - 230VAC - vis - ZB5AW04D45

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - BA9s

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110287325

Réf. Sonepar

00002028732

Réf. Fournisseur

ZB5AW04D45

Réf. Commerciale

Schneider Electric

douille:

BA9s

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

0...0 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

rouge

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Non

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

220...240 V

type de tension d'actionnement:

AC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation frontale

Harmony XB5 - corps de bouton poussoir - à impulsion - lumineux - pour lampe DEL à culot BA9s fournie - rouge - 1O+1F - 230VAC par transfo intégré - raccordement par vis-étrier