Schneider Electric - Harmony XB5 - corps voyant BA9s - alim directe < 250V - ZB5AV6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- douille - BA9s 
- tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 0...250 V 
- tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V 
- source lumineuse - lampe à incandescence 
- couleur de la source lumineuse - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3389110908282
Réf. Sonepar
00002090828
Réf. Fournisseur
ZB5AV6
Marque
Schneider Electric
douille:
BA9s
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
0...250 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...0 V
source lumineuse:
lampe à incandescence
couleur de la source lumineuse:
autre
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Non
avec diode intégrée:
Non
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
0...250 V
type de tension d'actionnement:
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
Ce bloc lumineux permet de remplacer et de configurer rapidement et facilement vos unités de signalisation. Il est facile à installer et à remplacer sur les boutons-poussoirs ou les commutateurs de sélection lumineux compatibles . Il est assemblé par clips et raccordé par de simples raccordements à vis-étriers. Il permet la distinction visuelle des unités de signalisation via l'éclairage par embase BA9s à LED. Grâce à son indice de protection IP20, il protège les opérateurs contre tout contact inattendu avec les circuits sous tension.
Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux











