Schneider Electric - Harmony XB5 - corps voyant pour lampe BA9s < 250V - ZB5AV156

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - BA9s

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 0...250 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V

  • source lumineuse - lampe à incandescence

  • couleur de la source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110072082

Réf. Sonepar

00002007208

Réf. Fournisseur

ZB5AV156

Marque

Schneider Electric

douille:

BA9s

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

0...250 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

0...0 V

source lumineuse:

lampe à incandescence

couleur de la source lumineuse:

autre

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Non

avec diode intégrée:

Non

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

0...250 V

type de tension d'actionnement:

AC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation frontale