Schneider Electric - Harmony XB5 - porte-étiquette 30x40 - Ø22 - XB5AL - personnalisée via configurat - XB5ALCUST01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de bouton - haut
couleur du bouton - rouge
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
adapté à l'éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481820846
Réf. Sonepar
01887000896
Réf. Fournisseur
XB5ALCUST01
Marque
Schneider Electric
type de bouton:
haut
couleur du bouton:
rouge
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
adapté à l'éclairage:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
transparent:
Oui



