Schneider Electric - Harmony XB5 - porte-étiquette 30x40 - Ø22 - XB5AA - personnalisée via configurat - XB5AACUST03

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB5 - porte-étiquette 30x40 - Ø22 - XB5AA - personnalisée via configurat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de bouton - haut

  • couleur du bouton - rouge

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • adapté à l'éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481820716

Réf. Sonepar

01887000890

Réf. Fournisseur

XB5AACUST03

Marque

Schneider Electric

type de bouton:

haut

couleur du bouton:

rouge

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

adapté à l'éclairage:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

autre

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

transparent:

Oui

Harmony XB5 - bouton poussoir à impulsion - poussoir affleurant - XB5AA - personnalisé via configurateur - Ø22 - collerette dépassante