Schneider Electric - Harmony XB5 - porte-étiquette 30x40 - Ø22 - XB5AA - personnalisée via configurat - XB5AACUST01

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de bouton - haut

  • couleur du bouton - blanc

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

  • diamètre de trou - 22.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481820693

Réf. Sonepar

01887007851

Réf. Fournisseur

XB5AACUST01

Marque

Schneider Electric

type de bouton:

haut

couleur du bouton:

blanc

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition du raccordement électrique:

autre

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

autre

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

transparent:

Oui

Harmony XB5 - bouton poussoir à impulsion - poussoir affleurant - XB5AA - personnalisé via configurateur - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - 1F - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier