Schneider Electric - Harmony XB5 - porte-étiquette 30x40 - Ø22 - XB5AW - personnalisée via configurat - XB5AWCUST05
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de bouton - haut
couleur du bouton - blanc
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
adapté à l'éclairage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481820938
Réf. Sonepar
01887007879
Réf. Fournisseur
XB5AWCUST05
Marque
Schneider Electric
type de bouton:
haut
couleur du bouton:
blanc
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
finition du raccordement électrique:
autre
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
transparent:
Oui



