Schneider Electric - Harmony XB5 - porte-étiquette plat 30x40 - Ø22 - personnalisée via configurateur - ZB5AHCUST01

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - blanc

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - haut

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • adapté à l'éclairage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481821638

Réf. Sonepar

01887000928

Réf. Fournisseur

ZB5AHCUST01

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

blanc

type de lentille:

rond

type de bouton:

haut

diamètre de trou:

22.5 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

Harmony XB5 - tête de bouton poussoir - pousser-pousser - poussoir affleurant - 0 - personnalisé via configurateur - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir