Schneider Electric - Harmony XB5 - potentiomètre complet - Ø22 - 1k? - raccordement sur bornier - XB5AD912R1K

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • valeur de résistance - 1000 Ohm

  • consommation d'énergie - 1 W

  • nombre de révolutions - 0...10

  • finition du raccordement électrique - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480985058

Réf. Sonepar

01887098505

Réf. Fournisseur

XB5AD912R1K

Marque

Schneider Electric

valeur de résistance:

1000 Ohm

consommation d'énergie:

1 W

nombre de révolutions:

0...10

finition du raccordement électrique:

autre

indice de protection (IP):

IP66

diamètre de trou:

22.5 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

Harmony XB5 - potentiomètre complet - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - 1k? - fixation Ø22 - raccordement sur bornier

Les Atouts de l'article:

Ce potentiomètre fournit une interface externe pour le contrôle de paramètres clés de composants d’automates comme les variateurs et les onduleurs. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.