Schneider Electric - Harmony XB5 - potentiomètre complet - Ø22 - 47k? - raccordement sur bornier - XB5AD912R47K

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • valeur de résistance - 47000 Ohm

  • consommation d'énergie - 1 W

  • nombre de révolutions - 0...10

  • finition du raccordement électrique - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480985089

Réf. Sonepar

01887098508

Réf. Fournisseur

XB5AD912R47K

Réf. Commerciale

Schneider Electric

valeur de résistance:

47000 Ohm

consommation d'énergie:

1 W

nombre de révolutions:

0...10

finition du raccordement électrique:

autre

indice de protection (IP):

IP66

diamètre de trou:

22.5 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

Harmony XB5 - potentiomètre complet - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - 47k? - fixation Ø22 - raccordement sur bornier

Les Atouts de l'article:

Ce potentiomètre fournit une interface externe pour le contrôle de paramètres clés de composants d’automates comme les variateurs et les onduleurs. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux