Schneider Electric - Harmony XB5 - protection métallique rigide - pour prises USB ou RJ45 - IP65/IP67 - ZBSP3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - plat
diamètre - 22 mm
étiqueté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481194244
Réf. Sonepar
01887119424
Réf. Fournisseur
ZBSP3
Marque
Schneider Electric
type de construction:
plat
diamètre:
22 mm
étiqueté:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce cache de protection argenté offre une protection imperméable à l’eau et à la poussière pour vos ports USB/RJ45 grâce aux degrés de protection IP65/IP67/IP69K. Convient parfaitement pour une utilisation au sein d’environnements hostiles.
Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux







