Schneider Electric - Harmony XB5 - protection transparente souple - pour prises USB/RJ45 - IP65/IP67 - ZBSP2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lentille - autre

  • forme de la lentille - rond

  • type de construction - plat

  • diamètre - 22 mm

  • étiqueté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481194237

Réf. Sonepar

01887119423

Réf. Fournisseur

ZBSP2

Marque

Schneider Electric

couleur de la lentille:

autre

forme de la lentille:

rond

type de construction:

plat

diamètre:

22 mm

étiqueté:

Non

diamètre d'encastrement:

22 mm

Harmony XB5 - protection transparente souple - pour prises USB/RJ45 - IP65, IP67 - épaisseur du panneau avec accessoires : 1,5…5 mm - compatibilité : port RJ45, port USB montés sur tableau XB5P

Les Atouts de l'article:

Ce cache de protection transparent offre une protection imperméable à l’eau et à la poussière pour vos ports USB et RJ45 grâce à ses degrés de protection IP65 et IP67. Il convient parfaitement pour une utilisation au sein d’environnements hostiles.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux