Schneider Electric - Harmony XB5 - Sélecteur lumineux - 3 positions Fixes - Orange - 1O+1F - 230/40CA - XB5AK135M5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de positions de commutation - 3 
- finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte 
- source lumineuse fournie - Oui 
- couleur du bouton - orange 
- fonction de commutation encliquetable - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3389118223370
Réf. Sonepar
00002822337
Réf. Fournisseur
XB5AK135M5
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
3
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du bouton:
orange
fonction de commutation encliquetable:
Oui
adapté à l'éclairage:
Oui
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
13
tension d’alimentation:
230...240 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir







