Schneider Electric - Harmony XB5 - temporisateur Ø22 sortie statique - fct A - 0,5s à 10s - 100/240V - XB5DTGM2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - autre

  • modèle - électronique

  • réglage de l'heure - 0.0083...0.166 min

  • mode de pose - autre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481205506

Réf. Sonepar

01887120550

Réf. Fournisseur

XB5DTGM2

Réf. Commerciale

Schneider Electric

composition:

autre

modèle:

électronique

réglage de l'heure:

0.0083...0.166 min

mode de pose:

autre

couleur:

autre

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec sortie de semiconducteur:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP65

tension nominale:

240 V

calibre/courant nominal assigné (In):

0.001 A

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

69 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Harmony XB5 - temporisation de façade - fonction A - 0,5s à 10s - plastique noir - sortie statique - 100V à 240V - fixation Ø22 - raccordement sur bornier

Les Atouts de l'article:

Ce temporisateur analogique fournit un chronométrage visuel de votre procédé. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.