Schneider Electric - Harmony XB5 - temporisateur Ø22 sortie statique - fct A - 3mn à 60mn - 100/240V - XB5DTGM5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - autre
modèle - électronique
réglage de l'heure - 3...60 min
mode de pose - autre
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481205537
Réf. Sonepar
01887120553
Réf. Fournisseur
XB5DTGM5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition:
autre
modèle:
électronique
réglage de l'heure:
3...60 min
mode de pose:
autre
couleur:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec sortie de semiconducteur:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP65
tension nominale:
240 V
calibre/courant nominal assigné (In):
0.001 A
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
69 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce temporisateur analogique fournit un chronométrage visuel de votre procédé. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.