Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton à manette lumineux - Ø22 - 2 pos fix - jaune - ZB5AK1283

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton à manette lumineux - Ø22 - 2 pos fix - jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif

  • couleur de l'élément d'actionnement - jaune

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481206244

Réf. Sonepar

01887120624

Réf. Fournisseur

ZB5AK1283

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

couleur de l'élément d'actionnement:

jaune

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Oui

couleur de la calotte du voyant lumineux:

jaune

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

29 mm

hauteur de l'ouverture:

29 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Degré de protection (NEMA):

13

Harmony XB5 - tête de bouton tournant - à manette - lumineux - DEL intégrée - jaune - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - 2 positions - fixes - fixation Ø22

Quelques mots du fabricant :

  • Lunette en métal chromé
  • Large plage de température de fonctionnement de -40 °C à 70 °C