Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton à manette lumineux - Ø22 - 3 pos fix - jaune - ZB5AK1383

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton à manette lumineux - Ø22 - 3 pos fix - jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif

  • couleur de l'élément d'actionnement - jaune

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481206268

Réf. Sonepar

01887120626

Réf. Fournisseur

ZB5AK1383

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

couleur de l'élément d'actionnement:

jaune

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Oui

couleur de la calotte du voyant lumineux:

jaune

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

29 mm

hauteur de l'ouverture:

29 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Degré de protection (NEMA):

13

Harmony XB5 - tête de bouton tournant - à manette - lumineux - DEL intégrée - jaune - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - 3 positions - fixes - fixation Ø22

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce sélecteur lumineux jaune en plastique permet de perfectionner le design de votre machine ou armoire électrique industrielle et d'optimiser votre interface opérateur. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les environnements maritimes et résistant à la poussière.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette pièce de rechange est composée du bouton, d'une collerette affleurante et d'un joint d'étanchéité. S'ajoutent ensuite l'entretoise, la plaque de terre, et l'embase métal.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le montage est simplifié grâce à l'intégration du bouton, de la collerette affleurante et du joint d'étanchéité en une seule pièce. L'épaisseur de la plaque de terre combinée à l'entretoise s'ajuste au support de montage.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Les performances de la gamme Harmony XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine.

Le saviez-vous ?

Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB5 plastique allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Amélioration de l'intensité des couleurs et de la luminosité
  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
  • Personnalisation : marquages capsules et collerettes