Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton à manette lumineux - flush - 2 pos fix - orange - ZB5FK1253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - autre
couleur de l'élément d'actionnement - orange
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481339515
Réf. Sonepar
01887133951
Réf. Fournisseur
ZB5FK1253
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
autre
couleur de l'élément d'actionnement:
orange
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP66
adapté à l'éclairage:
Oui
couleur de la calotte du voyant lumineux:
orange
diamètre de trou:
31 mm
largeur de l'ouverture:
37 mm
hauteur de l'ouverture:
37 mm
fonction de commutation encliquetable:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
Degré de protection (NEMA):
13


