Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton à manette lumineux - flush - 3 pos fix - orange - ZB5FK1353

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton à manette lumineux - flush - 3 pos fix - orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • couleur de l'élément d'actionnement - orange

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481339560

Réf. Sonepar

01887133956

Réf. Fournisseur

ZB5FK1353

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

autre

couleur de l'élément d'actionnement:

orange

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Oui

couleur de la calotte du voyant lumineux:

orange

diamètre de trou:

31 mm

largeur de l'ouverture:

37 mm

hauteur de l'ouverture:

37 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Degré de protection (NEMA):

13

Harmony XB5 - tête de bouton tournant - à manette - lumineux - DEL intégrée - orange - Ø22 - collerette affleurante - plastique noir - 3 positions - fixes - fixation Ø30