Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton arrêt d'urgence lumin - pousser tourner - rouge - 120V - ZB5AS84W2G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge-vert
diamètre du bouchon - 40 mm
indice de protection (IP) - IP66
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489744953
Réf. Sonepar
01887974495
Réf. Fournisseur
ZB5AS84W2G
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
rouge-vert
diamètre du bouchon:
40 mm
indice de protection (IP):
IP66
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Oui
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
60 mm
hauteur de l'ouverture:
60 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
adapté à l'éclairage:
Oui
avec éclairage:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation







