Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton coup de poing lumin DEL - Ø40 - pousser tourn - orange - ZB5AW753

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - orange
diamètre du bouchon - 40 mm
indice de protection (IP) - IP66
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110666861
Réf. Sonepar
00002066686
Réf. Fournisseur
ZB5AW753
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
orange
diamètre du bouchon:
40 mm
indice de protection (IP):
IP66
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Oui
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à l'éclairage:
Oui
avec éclairage:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation







