Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton pouss - Ø22 - ZB5FA - personnalisée via configurateur - ZB5FACUST02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - blanc
type de lentille - rond
type de bouton - plat
diamètre de trou - 22.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481821805
Réf. Sonepar
01887000937
Réf. Fournisseur
ZB5FACUST02
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
blanc
type de lentille:
rond
type de bouton:
plat
diamètre de trou:
22.5 mm
Harmony XB5 - tête de bouton poussoir à impulsion - poussoir affleurant - ZB5FA - personnalisé via configurateur - Ø22 - collerette affleurante - plastique couleur



