Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton pouss lum - Ø22 - ZB5AW - personnalisée via configurat - ZB5AWCUST06
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - blanc
type de lentille - rond
type de bouton - haut
diamètre de trou - 22.5 mm
adapté à l'éclairage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481821768
Réf. Sonepar
01887000934
Réf. Fournisseur
ZB5AWCUST06
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
blanc
type de lentille:
rond
type de bouton:
haut
diamètre de trou:
22.5 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
Harmony XB5 - tête de bouton poussoir à impulsion lumineux - DEL intégrée - poussoir affleurant lisse - ZB5AW - personnalisé via configurateur - Ø22 - collerette dépassante - plastique couleur



