Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton pouss - Ø22 - ZB5AA - personnalisée via configurateur - ZB5AACUST02

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton pouss - Ø22 - ZB5AA - personnalisée via configurateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - blanc

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - haut

  • diamètre de trou - 22.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481821515

Réf. Sonepar

01887000921

Réf. Fournisseur

ZB5AACUST02

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur du bouton:

blanc

type de lentille:

rond

type de bouton:

haut

diamètre de trou:

22.5 mm

Harmony XB5 - tête de bouton poussoir à impulsion - ZB5AA - personnalisé via configurateur - Ø22 - collerette dépassante - plastique couleur