Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton pouss - Ø22 - ZB5AH - personnalisée via configurateur - ZB5AHCUST10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - blanc
type de lentille - rond
type de bouton - haut
diamètre de trou - 22.5 mm
adapté à l'éclairage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481821720
Réf. Sonepar
01887007973
Réf. Fournisseur
ZB5AHCUST10
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
blanc
type de lentille:
rond
type de bouton:
haut
diamètre de trou:
22.5 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
Harmony XB5 - tête de bouton poussoir - pousser-pousser - poussoir affleurant - ZB5AH - personnalisé via configurateur - Ø22 - collerette dépassante - plastique couleur



