Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton pousser-pousser lumineux - flush - orange - ZB5FH053

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton pousser-pousser lumineux - flush - orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - orange

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481361486

Réf. Sonepar

01887136148

Réf. Fournisseur

ZB5FH053

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

orange

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

30.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

avec élément de protection:

Oui

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

degré de protection (NEMA), façade:

4X

Harmony XB5 - tête de bouton poussoir - pousser-pousser - lumineux - poussoir affleurant - orange - Ø22 - collerette affleurante - chromée - fixation Ø30